詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991EB-4

品名 : 1/2"x140mm クーラントホース(2個)

仕様

メーカー 日機 型番 84041
接続径 1/2” 長さ 140mm
材質 ポリアセタール樹脂(POM) 入数 2本
重量 69g(1セット2個の重さ) 用途 金属加工機械のクーラント液用など
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事ができます。
耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性
金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/04 20:34現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA991EB-2 1/4"x140mm クーラントホース(2個)
EA991EB-3 3/8"x140mm クーラントホース(2個)
EA991EB-4 1/2"x140mm クーラントホース(2個)
ウェブカタログ画像
  • ※2本入
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top