品番 : EA991EE-2
品名 : 1/4"xR 1/4" クーラント用バルブ(2個)
仕様
メーカー | 日機 | 型番 | 82723 |
---|---|---|---|
仕様 | 片雄ねじ | 接続径 | 1/4”×R1/4”オネジ |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/10 19:36現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0677ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991E-1 : 225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) |
本体 | EA991E-3 : 375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) |