詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991EE-4

品名 : 1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)

仕様

メーカー 日機 型番 84723
仕様 片雄ねじ 接続径 1/2”×R1/2”オネジ
入数 2個 重量 49.4g
材質 ポリアセタール樹脂(POM) 用途 金属加工機械のクーラント液用など
耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性
各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 06:32現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0652ページ
バリエーション一覧
EA991ED-2 1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)
EA991ED-4 1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)
EA991EE-2 1/4"xR 1/4" クーラント用バルブ(2個)
EA991EE-3 3/8"xR 3/8" クーラント用バルブ(2個)
EA991EE-4 1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)
EA991EF-2 1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)
EA991EF-4 1/2"xRc 1/2" クーラント用バルブ(2個)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top