詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991EL-6A

品名 : 1/4"/ 6.3mm穴 クーラントノズル(2個)

仕様

メーカー 日機 型番 82024
接続径 1/4” 全長 35mm
ノズル穴 6.3mm 入数 2個
材質 ポリアセタール樹脂(POM)
耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。
追加説明
カタログ価格

315 (税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/23 07:18現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0652ページ
バリエーション一覧
EA991EL-1.6A 1/4"/ 1.5mm穴 クーラントノズル(2個)
EA991EL-3A 1/4"/ 3.0mm穴 クーラントノズル(2個)
EA991EL-6A 1/4"/ 6.3mm穴 クーラントノズル(2個)
EA991EN-6A 1/2"/ 6.3mm穴 クーラントノズル(2個)
EA991EN-9A 1/2"/ 9.5mm穴 クーラントノズル(2個)
EA991EN-13A 1/2"/13.0mm穴 クーラントノズル(2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top