品番 : EA991EL-3A
品名 : 1/4"/ 3.0mm穴 クーラントノズル(2個)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 82023 |
|---|---|---|---|
| 接続径 | 1/4” | 全長 | 30mm |
| ノズル穴 | 3.2mm | 入数 | 2個 |
| 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | ||
| 耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。 | |||
| いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/05/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
