品番 : EA991EN-13A
品名 : 1/2"/13.0mm穴 クーラントノズル(2個)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 84043 |
|---|---|---|---|
| 接続径 | 1/2” | 全長 | 38mm |
| ノズル穴 | 12.7mm | 入数 | 2個 |
| 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | ||
| 耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。 | |||
| いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
