品番 : EA991GA-10
品名 : 10L オイルバケツ
2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です
仕様
| 容量 | 10L | ノズル長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| ノズル先端外径 | 19mm | サイズ | φ230×350(H)mm |
| 材質 | ブリキ | 重量 | 1100g |
| キャリーハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/30 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0636ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991GA-3 3L オイルバケツ |
| EA991GA-5 5L オイルバケツ |
| EA991GA-10 10L オイルバケツ |
ウェブカタログ画像
拡大

