詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GA-3

品名 : 3L オイルバケツ

2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です

仕様

容量 3L ノズル長 120mm
ノズル先端外径 19mm サイズ φ170×225(H)mm
材質 ブリキ 重量 580g
キャリーハンドル付
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/09 02:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0636ページ

代替品

EA991BC-23
  • 品番

    EA991BC-23

  • コメント

    変更点:スチール→PE

バリエーション一覧
EA991GA-3 3L オイルバケツ
EA991GA-5 5L オイルバケツ
EA991GA-10 10L オイルバケツ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top