品番 : EA991GC-27
品名 : 500ml オイルサクションガン
仕様
| 容量(ml) | 500 | ノズルサイズ(mm) | 吸入:φ18×600 吐出:φ20×600 |
|---|---|---|---|
| ボディサイズ(mm) | φ65×350 | 重量 | 740g |
| 最小目盛 | 50ml | ||
| ポリ塩化ビニル製 | |||
| 軽油、ディーゼル油、不凍液等に | |||
| 見やすい目盛付 | |||
| 完全に分解できるのでお手入れも簡単 | |||
| SAE45まで対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991GC-27 500ml オイルサクションガン |
| EA991GC-28 750ml オイルサクションガン |
ウェブカタログ画像
拡大
