詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GC-28

品名 : 750ml オイルサクションガン

仕様

容量(ml) 750 ノズルサイズ(mm) 吸入:φ18×600
吐出:φ20×600
ボディサイズ(mm) φ65×450 重量 600g
最小目盛 50ml
ポリ塩化ビニル製
軽油、ディーゼル油、不凍液等に
見やすい目盛付
完全に分解できるのでお手入れも簡単
SAE45まで対応
追加説明
カタログ価格

17,800 (税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0642ページ
バリエーション一覧
EA991GC-27 500ml オイルサクションガン
EA991GC-28 750ml オイルサクションガン
ウェブカタログ画像
※画像はEA991GC-28です。
  • ※画像はEA991GC-28です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top