品番 : EA991HA-1
品名 : 20L ポリ灯油缶
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 仕様 | 2口付 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ | 352(W)×265(D)×318(H)mm |
| 口内径 | 38mm | カラー | レッド |
| 一般型灯油缶 | |||
| キャップ部はゴムパッキン付 | |||
| 消防法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HA-1 20L ポリ灯油缶 |
| EA991HA-1B 20L ポリ灯油缶(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
