品番 : EA991HA-1B
品名 : 20L ポリ灯油缶(4個)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 仕様 | 2口付 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ | 352(W)×265(D)×318(H)mm |
| 口内径 | 38mm | カラー | レッド |
| 入数 | 4缶 | ||
| 一般型灯油缶 | |||
| キャップ部はゴムパッキン付 | |||
| 消防法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HA-1 20L ポリ灯油缶 |
| EA991HA-1B 20L ポリ灯油缶(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
