詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HZ-2A

品名 : 2.0L 燃料タンク(混合燃料用)

仕様

メーカー エーゼット 型番 F058
容量 2.0L
ポリエチレン容器
目盛付きサブタンク一体型
ジャバラノズル付
25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。
一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。
タンク裏面に混合比率50:1の目盛付き
混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。
混合燃料、混合油の作成、液体の調合に
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/31 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2486ページ
バリエーション一覧
EA991HZ-2A 2.0L 燃料タンク(混合燃料用)
EA991HZ-5A 5.0L 燃料タンク(混合燃料用)
ウェブカタログ画像
  • 表面に混合比率25:1の目盛付き
  • 裏面に混合比率50:1の目盛付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top