品番 : EA991HZ-5A
品名 : 5.0L 燃料タンク(混合燃料用)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | F059 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5.0L | ||
| ポリエチレン容器 | |||
| 目盛付きサブタンク一体型 | |||
| ジャバラノズル付 | |||
| 25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。 | |||
| 一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。 タンク裏面に混合比率50:1の目盛付き |
|||
| 混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。 | |||
| 混合燃料、混合油の作成、液体の調合に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HZ-2A 2.0L 燃料タンク(混合燃料用) |
| EA991HZ-5A 5.0L 燃料タンク(混合燃料用) |
