品番 : EA991JF-1
品名 : 8.0L/2ガロン 廃油缶
仕様
| 大きな口で廃油を注ぎやすい形状になっています。 | |||
| FM規格適合品 | |||
| 材質 | 高密度ポリエチレン、ステンレススチール | ||
|---|---|---|---|
| 可燃性液体、腐食性の強い液体用 | |||
| 容量 | 2ガロン (約8L) | サイズ | φ305×375(H)mm |
| 重量(g) | 2400 | 注ぎ口径 | 93mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,600 円(税抜)/ 50,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/07 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0636ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JF-1 8.0L/2ガロン 廃油缶 |
| EA991JF-5 19.0L/5ガロン 廃油缶 |
