品番 : EA991JF-5
品名 : 19.0L/5ガロン 廃油缶
大きな口で廃油を注ぎやすい形状になっています
仕様
容量 | 5ガロン (約19L) | 材質 | 高密度ポリエチレン、ステンレススチール |
---|---|---|---|
サイズ | φ305×508(H)mm | 適用 | 可燃性液体、腐食性の強い液体用 |
FM規格適合品 | |||
注ぎ口径 | 93mm | 重量(g) | 3700 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 0646ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991JF-1 8.0L/2ガロン 廃油缶 |
EA991JF-5 19.0L/5ガロン 廃油缶 |