詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JG-21

品名 : 127mm フロートゲージ (ドラム缶用)

ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です

仕様

全長 127mm 適合サイズ 3/4”NPS-14山
材質 ポリエチレン フロートポップの最大飛出し長さ 約45mm
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 270

(2025/12/19 11:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0637ページ

代替品

EA991JG-22
  • 品番

    EA991JG-22

  • コメント

    価格・サイズ異なります

バリエーション一覧
EA991JG-21 127mm フロートゲージ (ドラム缶用)
EA991JG-22 280mm フロートゲージ (ドラム缶用)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

使用方法説明
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top