品番 : EA991JG-22
品名 : 280mm フロートゲージ (ドラム缶用)
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です
仕様
| 全長 | 280mm | 適合サイズ | 3/4”NPS-14山 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | フロートポップの最大飛出し長さ | 約45mm |
| ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 | |||
| ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 294 (2026/10/01 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0628ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JG-21 127mm フロートゲージ (ドラム缶用) |
| EA991JG-22 280mm フロートゲージ (ドラム缶用) |
