詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JM-15

品名 : 340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

レンチ形状が拳を守ります

仕様

適合ドラム栓 1、2、3、4 全長 340mm
重量 1.4kg 材質 鋳造鉄
鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。
レンチ形状が拳を守ります。
幅 92mm 高さ 89mm
追加説明
カタログ価格

8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/16 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0627ページ

代替品

EA991JM-12
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top