詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JP-1

品名 : 900mm アースクリップワイヤー

静電気によるスパークを防ぎます

仕様

クリップ形状 両端ワニ口クリップ ワイヤー仕様 φ4mmワイヤー剥き出し
最大開口幅 16mm 材質 ワイヤー:亜鉛メッキエアクラフトワイヤー(7ストランド)、クリップ:銅
ワイヤー長 90cm 重量 120g
ドラム缶に取り付けアースして下さい。静電気によるスパークを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0628ページ
バリエーション一覧
EA991JP-1 900mm アースクリップワイヤー
EA991JP-2 900mm アースクリップワイヤー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top