品番 : EA991JP-2
品名 : 900mm アースクリップワイヤー
静電気によるスパークを防ぎます
仕様
| クリップ形状 | ワニ口クリップ、C型クランプ | ワイヤー仕様 | φ4mmワイヤー+ゴム被覆(外径φ8mm) |
|---|---|---|---|
| 最大開口幅 | 16mm | ワイヤー長 | 90cm |
| 重量 | 260g | ||
| ドラム缶に取り付けアースして下さい。静電気によるスパークを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0628ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JP-1 900mm アースクリップワイヤー |
| EA991JP-2 900mm アースクリップワイヤー |
