品番 : EA991JW-24
品名 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)
汚れず! こぼれず! ムダがない!
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | MWC-40BSO |
|---|---|---|---|
| 適用 | 研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)から、アルコールなど | 取付容器 | ペール缶・一斗缶 |
| 口径 | JISB型口金φ40mm | コック吐出径 | 外径:φ19mm 口径:φ15mm |
| 色 | オレンジ | サイズ | 55×150mm |
| 重量 | 290g | 材質 | バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 取付部・エルボ:PP パッキン:NBR |
| 簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群 | |||
| 可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ | |||
| 研削油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応 (溶剤を除くほとんどの液体に対応) |
|||
| レバーの色分けで液体の種類分けが可能! | |||
| JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ40に対応 | |||
| バルブ部は黄銅製1/2フルボアタイプ | |||
| ※コックをつけると缶が密封状態になります。 必ず空気穴を開けてください。 |
|||
| ※溶剤、ガソリン等には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
