詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JW-33

品名 : φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)

汚れず! こぼれず! ムダがない!
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓

仕様

メーカー ミヤサカ工業 型番 MWC-50BSY
適用 研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)から、アルコールなど 取付容器 ペール缶・一斗缶
口径 JISB型口金φ50mm コック吐出径 外径:φ19mm
口径:φ15mm
サイズ 55×150mm
重量 290g 材質 バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
取付部・エルボ:PP
パッキン:NBR
簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群
可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
研削油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応
(溶剤を除くほとんどの液体に対応)
レバーの色分けで液体の種類分けが可能!
JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ50に対応
バルブ部は黄銅製1/2フルボアタイプ
※コックをつけると缶が密封状態になります。
必ず空気穴を開けてください。
※溶剤、ガソリン等には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

9,450 (税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/21 19:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0635ページ
バリエーション一覧
EA991JW-21 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
EA991JW-22 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)
EA991JW-23 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
EA991JW-24 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)
EA991JW-31 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
EA991JW-32 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)
EA991JW-33 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
EA991JW-34 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ペール缶、一斗缶が常時横置き式タンクに早変わり!液こぼれなくスムーズな小分けができます
  • カラーバリエーションは4種類\n※本商品色は黄色です。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top