品番 : EA991JW-42
品名 : φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | MWC-50SUS |
|---|---|---|---|
| 適用 | キシレン、トリクレン、アセトン、シンナーなどの溶剤 | 取付容器 | ペール缶・一斗缶 |
| 口径 | JISB型口金φ50mm (缶口金:約40.0mm) |
外径 | 約48.9mm(缶口金径) |
| コック吐出径 | 外径:φ19mm 口径:φ15mm |
レバーの色 | 青 |
| サイズ | 55×150mm | 重量 | 520g |
| 材質 | バルブ:SUS316 取付部:SUS30 エルボ:PP パッキン:超高性能フッ素ゴム(FFKM) |
付属品 | エアー穴キャップポンチセット、スペースパッキン×1セット |
| 簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群 | |||
| 可動エルボ付きで、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ | |||
| JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ50に対応 | |||
| バルブ部はステンレス製1/2フルボア | |||
| 保管時はエアー穴キャップで空気穴を塞ぎ密閉することができます。 | |||
| ※コックをつけると缶が密封状態になります。 必ず空気穴を開けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,900 円(税抜)/ 63,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JW-41 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製) |
| EA991JW-42 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991JW-61 : [EA991JW-41,51~54,56用]ドラム缶アダプタ |
