品番 : EA991JW-61
品名 : [EA991JW-41,51~54,56用]ドラム缶アダプタ
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | DRA-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ62×32mm | 重量 | 260g |
| 材質 | ステンレス | ||
| コックを出光樹脂缶に取り付ける専用アダプター | |||
| JIS Z1604規定 鉄製200Lドラム缶用(ねじ径2インチ) | |||
| ドラム缶への取り付けは引掛けスパナ(65mm)が必要です。 | |||
| ※φ50mmのコックは取り付けできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/25 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
