品番 : EA991JW-54
品名 : φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシ
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | MWC-40SO |
|---|---|---|---|
| 適用 | 研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコールなど | 取付容器 | ペール缶・一斗缶 ・ドラム缶(別売アダプター:要) |
| 口径 | JISB型口金φ40mm | コック 吐出径 | 外径:φ19mm 口径:φ15mm |
| 色 | オレンジ | 重量 | 580g |
| 材質 | バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 取付部:SUS303 エルボ:PP パッキン:NBR |
||
| 簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群 | |||
| 可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ | |||
| レバーの色分けで液体の種類分けが可能! | |||
| JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ40に対応 | |||
| バルブ部は黄銅製1/2フルボアタイプ | |||
| 取付部をSUS材にて強化 | |||
| ※ドラム缶の取り付けには別売のドラム缶用アダプター(EA991JW-61) が必要となります |
|||
| ※溶剤には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/30 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991JW-61 : [EA991JW-41,51~54,56用]ドラム缶アダプタ |
