品番 : EA991JX-16
品名 : φ40.8mm ペール缶用コック(脈動防止)
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | BVA-40P |
|---|---|---|---|
| 口径(mm) | φ40.8 | 材質 | バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ) 取付部:SUS304 パッキン:NBR |
| 重量 | 640g | 流路径 | φ13mm |
| バルブ口径 | 3/4” | 使用液体 | 低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 |
| ペール缶用 | |||
| ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。 | |||
| サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。 | |||
| 缶に穴を開けなくてよい | |||
| 脈動せず、スムーズに吐出 | |||
| 取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。 | |||
| 使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。 | |||
| 缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。 | |||
| エア抜き付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,500 円(税抜)/ 58,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JX-16 φ40.8mm ペール缶用コック(脈動防止) |
| EA991JX-17 φ48.8mm ペール缶用コック(脈動防止) |
