詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JX-17

品名 : φ48.8mm ペール缶用コック(脈動防止)

仕様

メーカー アクアシステム 型番 BVA-50P
口径(mm) φ48.8 材質 バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)
取付部:SUS304
パッキン:NBR
重量 750g 流路径 φ13mm
バルブ口径 3/4” 使用液体 低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
ペール缶用
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。
缶に穴を開けなくてよい
脈動せず、スムーズに吐出
取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。
使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
エア抜き付
追加説明
カタログ価格

56,500 円(税抜)/ 62,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0635ページ
バリエーション一覧
EA991JX-16 φ40.8mm ペール缶用コック(脈動防止)
EA991JX-17 φ48.8mm ペール缶用コック(脈動防止)
ウェブカタログ画像
※画像はEA991JX-11です。
  • ※画像はEA991JX-11です。
  • 口金にはめ込むだけの簡単取付
  • 外径48.8mm用
  • メッキの種類
  • エア抜きバルブ
  • 1.キャップを取り外します。\n2.コック本体の袋ナットを回しツメを出します。\n3.缶の口金にはめ込み、袋ナットで固定します。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top