品番 : EA991KC-3
品名 : 2000ml 取手付ポリビーカー
仕様
| 材質 | 高密度ポリエチレン | 容量 | 2000ml |
|---|---|---|---|
| サイズ | 146×185mm | 目盛単位 | 100ml |
| 使用可能温度範囲 | -20~80℃ | ||
| 目盛付 | |||
| 耐衝撃性、耐熱性、絶縁性に優れています。 | |||
| 耐酸・耐アルカリ性 | |||
| 追加説明 |
●成型目盛付で計量がしやすく、一体成型のしっかりした持ち手付きで持ちやすくなっています。 (2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/05/23 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KC-1 500ml 取手付ポリビーカー |
| EA991KC-2 1000ml 取手付ポリビーカー |
| EA991KC-3 2000ml 取手付ポリビーカー |
| EA991KC-4 3000ml 取手付ポリビーカー |
