詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KC-1

品名 : 500ml 取手付ポリビーカー

仕様

材質 高密度ポリエチレン 容量 500ml
サイズ 92×108mm 目盛単位 50ml
使用可能温度範囲 -20~80℃
目盛付
耐衝撃性、耐熱性、絶縁性に優れています。
耐酸・耐アルカリ性
追加説明 ●成型目盛付で計量がしやすく、一体成型のしっかりした持ち手付きで持ちやすくなっています。 (2013/11/22 0838)
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/04/29 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0637ページ
バリエーション一覧
EA991KC-1 500ml 取手付ポリビーカー
EA991KC-2 1000ml 取手付ポリビーカー
EA991KC-3 2000ml 取手付ポリビーカー
EA991KC-4 3000ml 取手付ポリビーカー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top