品番 : EA991KE-10
品名 : 1000ml 目盛付カップ
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0654 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | 目盛単位 | 100ml |
| 外径 | 123㎜ | 高さ | 142㎜ |
| 材質 | ポリエチレン(PE) | 重量 | 約56g |
| 入数 | 1個 | ||
| 目盛付 | |||
| 液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング | |||
| 指で押えて簡単にこぼし口をつけることができます。 | |||
| 内面底部に凹凸があります。 | |||
| 実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
