詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KE-2

品名 : 200ml 目盛付カップ

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0651
容量 200ml 目盛単位 25ml
外径 73㎜ 高さ 81㎜
材質 ポリエチレン(PE) 重量 約12g
入数 1個
目盛付
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング
指で押えて簡単にこぼし口をつけることができます。
内面底部に凹凸があります。
実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

95 (税抜)/ 105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0158ページ
バリエーション一覧
EA991KE-1 100ml 目盛付カップ
EA991KE-2 200ml 目盛付カップ
EA991KE-3 300ml 目盛付カップ
EA991KE-5 500ml 目盛付カップ
EA991KE-10 1000ml 目盛付カップ
EA991KE-101 100ml 目盛付カップ(10個)
EA991KE-102 200ml 目盛付カップ(10個)
EA991KE-103 300ml 目盛付カップ(10個)
EA991KE-105 500ml 目盛付カップ(10個)
EA991KE-110 1000ml 目盛付カップ(10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • B:73㎜   W:63㎜   H:81㎜

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top