品番 : EA991KE-103
品名 : 300ml 目盛付カップ(10個)
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0652 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 300 | 目盛単位 | 50ml |
サイズ(mm) | φ82×93(H) | 重量(g) | 約19 |
材質 | ポリエチレン(PE) | ||
目盛付 | |||
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング | |||
指で押えて簡単にこぼし口をつけることができます | |||
実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/22 05:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0160ページ |
代替品
|