詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KH-3

品名 : 300ml メスシリンダー(耐熱)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 01016
容量 300ml サイズ φ46.8×300mm
外径 φ46.8mm 内径 φ43mm
目盛単位 5.0ml 材質 PMP
耐熱温度 120℃
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
目盛りは、彫刻メモリです。(成形用の金型に彫刻されているメモリの転写)
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)可能
台座を外すことはできません。
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/18 08:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0647ページ
バリエーション一覧
EA991KH-1 100ml メスシリンダー(耐熱)
EA991KH-2 200ml メスシリンダー(耐熱)
EA991KH-3 300ml メスシリンダー(耐熱)
EA991KH-4 500ml メスシリンダー(耐熱)
EA991KH-5 1000ml メスシリンダー(耐熱)
EA991KH-6 2000ml メスシリンダー(耐熱)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top