品番 : EA991KH-4
品名 : 500ml メスシリンダー(耐熱)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 01017 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500ml | サイズ | φ58.9×337mm |
| 外径 | φ58.9mm | 内径 | φ55mm |
| 目盛単位 | 5.0ml | 耐熱温度 | 120℃ |
| 材質 | PMP | ||
| 耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 | |||
| 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 | |||
| 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。 | |||
| 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。 | |||
| 目盛りは、彫刻メモリです。(成形用の金型に彫刻されているメモリの転写) | |||
| オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)可能 | |||
| 食品衛生法適合原料を使用しています。 | |||
| ※台座を外すことはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/09 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KH-1 100ml メスシリンダー(耐熱) |
| EA991KH-2 200ml メスシリンダー(耐熱) |
| EA991KH-3 300ml メスシリンダー(耐熱) |
| EA991KH-4 500ml メスシリンダー(耐熱) |
| EA991KH-5 1000ml メスシリンダー(耐熱) |
| EA991KH-6 2000ml メスシリンダー(耐熱) |
