品番 : EA991KP-0.5
品名 : 500ml 計量カップ(ポリカーボネイト)
仕様
材質 | ポリカーボネイト | サイズ(内寸) | 95×115(H)mm |
---|---|---|---|
サイズ | A:100mm、B:130mm、C:115mm | 容量 | 500ml |
使用温度 | -40~99℃ | ||
目盛付 | |||
目盛単位 | 25ml |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 16:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0663ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991KP-0.5 500ml 計量カップ(ポリカーボネイト) |
EA991KP-1 1000ml 計量カップ(ポリカーボネイト) |
EA991KP-2 2000ml 計量カップ(ポリカーボネイト) |