品番 : EA991KP-1
品名 : 1000ml 計量カップ(ポリカーボネイト)
仕様
| 容量 | 1L | 目盛単位(ml) | 50 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 122×155×155(H) | サイズ(内寸) | 112×148(H)mm |
| 材質 | ポリカーボネイト | 使用温度 | -40~99℃ |
| 仕様 | 目盛付 | ||
| 汚れにくく臭気をおびません。 | |||
| 耐熱性、耐衝撃性、耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
●重量・・・195g |
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KP-0.5 500ml 計量カップ(ポリカーボネイト) |
| EA991KP-1 1000ml 計量カップ(ポリカーボネイト) |
| EA991KP-2 2000ml 計量カップ(ポリカーボネイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
