詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KP-14

品名 : 2000ml 計量カップ(プラスチック製)

仕様

容量(ml) 2000 目盛単位(ml) 25
サイズ(mm) φ155×220 材質 ポリカーボネイト
使用温度 1~99℃ 仕様 目盛付
耐熱性、耐衝撃性、耐候性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/24 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0647ページ
バリエーション一覧
EA991KP-11 250ml 計量カップ(プラスチック製)
EA991KP-12 500ml 計量カップ(プラスチック製)
EA991KP-13 1000ml 計量カップ(プラスチック製)
EA991KP-14 2000ml 計量カップ(プラスチック製)
EA991KP-15 3000ml 計量カップ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:155mm、B:205mm、C:220mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top