品番 : EA991KP-15
品名 : 3000ml 計量カップ(プラスチック製)
仕様
| 容量(ml) | 3000 | 目盛単位(ml) | 25 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ175×250 | 材質 | ポリカーボネイト |
| 使用温度 | 1~99℃ | 仕様 | 目盛付 |
| 耐熱性、耐衝撃性、耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KP-11 250ml 計量カップ(プラスチック製) |
| EA991KP-12 500ml 計量カップ(プラスチック製) |
| EA991KP-13 1000ml 計量カップ(プラスチック製) |
| EA991KP-14 2000ml 計量カップ(プラスチック製) |
| EA991KP-15 3000ml 計量カップ(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
