詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KR-2

品名 : 500ml 計量カップ(ステンレス製)

仕様

容量(ml) 500 サイズ(mm) φ98×95(H)
板厚(mm) 0.7 材質 ステンレス(18-8)
目盛なし
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0647ページ
バリエーション一覧
EA991KR-1 300ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KR-2 500ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KR-3 1000ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KR-4 2000ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KR-5 4000ml 計量カップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top