品番 : EA991KR-5
品名 : 4000ml 計量カップ(ステンレス製)
仕様
| 容量(ml) | 4000 | サイズ(mm) | φ169×215(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 0.7 | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 目盛なし | |||
| 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 14:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KR-1 300ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KR-2 500ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KR-3 1000ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KR-4 2000ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KR-5 4000ml 計量カップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
