品番 : EA991KS-15
品名 : 1500ml 計量カップ(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 1500ml | 目盛単位 | 200ml |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ120×140mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 約300g | ||
| 目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KS-11 200ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KS-12 300ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KS-13 500ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KS-14 1000ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KS-15 1500ml 計量カップ(ステンレス製) |
| EA991KS-16 2000ml 計量カップ(ステンレス製) |
