詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KS-11

品名 : 200ml 計量カップ(ステンレス製)

仕様

容量 200ml 目盛単位 50ml
サイズ φ63×62mm 材質 ステンレス(18-8)
重量 約100g
目盛付
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/09 03:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0638ページ
バリエーション一覧
EA991KS-11 200ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-12 300ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-13 500ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-14 1000ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-15 1500ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-16 2000ml 計量カップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top