品番 : EA991KT-1000
品名 : 1000ml ポリビーカー
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0504 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 目盛単位 | 100ml |
| サイズ | 110(W)×156(D)×126(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 1個 | ||
| 目盛付 | |||
| 耐薬品性、耐久性に優れています。 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KT-100 100ml ポリビーカー |
| EA991KT-200 200ml ポリビーカー |
| EA991KT-300 300ml ポリビーカー |
| EA991KT-500 500ml ポリビーカー |
| EA991KT-1000 1000ml ポリビーカー |
