詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KT-300

品名 : 300ml ポリビーカー

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0502
容量 300ml 目盛単位 25ml
サイズ 71(W)×108(D)×94(H)mm 材質 ポリエチレン
入数 1個
目盛付
耐薬品性、耐久性に優れています。
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/08 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0637ページ
バリエーション一覧
EA991KT-100 100ml ポリビーカー
EA991KT-200 200ml ポリビーカー
EA991KT-300 300ml ポリビーカー
EA991KT-500 500ml ポリビーカー
EA991KT-1000 1000ml ポリビーカー
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • W:71㎜   W’:108㎜   H:94㎜

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top