詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991P-1

品名 : 1000ml 計量カップ

同じ容量同士で積み重ねができます

仕様

容量 1L 目盛単位 60mlを下限とし、10ml
サイズ(mm) 125×180×170(H) 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 -20~100℃ 重量 113g
目盛付
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
底面の外径サイズ:約85mm
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/11/08 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0637ページ
バリエーション一覧
EA991P-0.2 250ml 計量カップ
EA991P-0.5 500ml 計量カップ
EA991P-1 1000ml 計量カップ
EA991P-2 2000ml 計量カップ
EA991P-3 3000ml 計量カップ
EA991P-5 5000ml 計量カップ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top