品番 : EA991P-3
品名 : 3000ml 計量カップ
同じ容量同士で積み重ねができます
仕様
| 容量 | 3L | 目盛単位 | 300mlを下限とし、50ml |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 170×235×240(H) | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | -20~100℃ | 重量 | 258g |
| 目盛付 | |||
| オイル・薬品の計量にご使用下さい。 | |||
| 同じ容量同士で積み重ねができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/08 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991P-0.2 250ml 計量カップ |
| EA991P-0.5 500ml 計量カップ |
| EA991P-1 1000ml 計量カップ |
| EA991P-2 2000ml 計量カップ |
| EA991P-3 3000ml 計量カップ |
| EA991P-5 5000ml 計量カップ |
ウェブカタログ画像
拡大
