品番 : EA991PB-10
品名 : 1000ml 洗浄ボトル
カタログ訂正
26/02/18 サイズの訂正。誤:φ92x311(H)mm、正:φ92x302(H)mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0173 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 目盛単位 | 50ml |
| キャップ内径 | 17.5㎜ | サイズ | φ92×302mm |
| ノズル内径 | 1mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約100g | ||
| 目盛付 | |||
| ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 | |||
| 先端ノズルとキャップは一体成型。ノズル根元からの液漏れが一切ありません | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0607ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PB-2 250ml 洗浄ボトル |
| EA991PB-6 500ml 洗浄ボトル |
| EA991PB-10 1000ml 洗浄ボトル |
