品番 : EA991PB-2
品名 : 250ml 洗浄ボトル
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0171 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 目盛単位 | 10ml |
| キャップ内径 | 17.5㎜ | サイズ | φ64×220mm |
| ノズル内径 | 1mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約45g | ||
| 目盛付 | |||
| ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 | |||
| 先端ノズルとキャップは一体成型。ノズル根元からの液漏れが一切ありません | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0607ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PB-2 250ml 洗浄ボトル |
| EA991PB-6 500ml 洗浄ボトル |
| EA991PB-10 1000ml 洗浄ボトル |
