品番 : EA991PB-11
品名 : 250ml 洗浄ボトル
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 容量 | 250ml |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ65×230mm | 目盛単位 | 50ml |
| 重量 | 約45g | ||
| 側面目盛付 | |||
| ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 142 (2026/07/17 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0607ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PB-11 250ml 洗浄ボトル |
| EA991PB-12 500ml 洗浄ボトル |
| EA991PB-13 1000ml 洗浄ボトル |
ウェブカタログ画像
拡大
